テキーラ180

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52638838 品番TB1-572-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

軽くもないし、コンパクトでもない。それでもワクワクするソロキャンパーのためのテーブルを作りました。必要なアイテムを身の回りに固めてプライベートスペースを確保できるコックピット形状です。

付属品ストラップベルト 材質スチール ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約137×68×86(天板高さ:23) 静止耐荷重(kg)30 収納時寸法(cm)約W88×H46.5×D8 総質量(kg)約8.3 パイプ直径(Φmm)(レッグ)12.7※開き方により、サイズは変動します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする