曜日別特売
TB4-685-BK グッドラックテーブル DOD(ディーオーディー) 52638856

TB4-685-BK グッドラックテーブル DOD(ディーオーディー) 52638856
TB4-685-BK グッドラックテーブル DOD(ディーオーディー) 52638856
TB4-685-BK グッドラックテーブル DOD(ディーオーディー) 52638856
TB4-685-BK グッドラックテーブル DOD(ディーオーディー) 52638856

グッドラックテーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード52638856品番TB4-685-BK
販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

テーブル下に大容量収納スペースを備えたアウトドアテーブル。
そのまま車の荷室に入れれば便利な3段収納の棚として使用できます。
キャンプ時にも、散らかりがちなキャンプギアや小物を収納すれば、テントサイトをすっきりと片付けることが可能です

セット内容テーブル、ストレージ棚、棚板×2枚、レッグ(長)×4本、レッグ(短)×4本、レッグキャップ×4個材質(天板・棚)MDFブラック材質(フレーム)アルミ合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×100×80.5/69/55.5/44静止耐荷重(kg)ストレージ部分:5、天板部分:30生地ポリエステル収納時寸法(cm)約W60×D50×H6.6総質量(kg)約6.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする