ウルトラクールキャンピングベッド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52639057 品番CB1-139-KH
販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

夏のキャンプの夜は暑くて寝苦しい。
そんなあなたにおすすめ、メッシュ素材のワイドサイズキャンプ用ベッド(コット)です。
背中のメッシュごしに風が吹き抜け夏のキャンプでの不快な蒸れを軽減させます。
地面の凸凹の影響も受けにくいためキャンプでの睡眠を向上させます。

セット内容キャンピングベッド生地本体、脚部フレーム×4本、メインフレーム(中央部)×2本、メインフレーム(脚部)×4本、キャリーバッグ 材質ベッド本体:ポリエステル強化メッシュ(PVCコーティング) カーキ 収納サイズ約W21×D83×H5cm 材質(フレーム)スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約77×190×19 静止耐荷重(kg)100 総質量(kg)約4.8
注意
※(
※1)耐荷重量は測定値であって、保証値ではありません。ベッドにかかる重量は乗り方や速度によっても変わりますので、あくまで目安としてご検討ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする