ライダーズワンポールテント

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52639224 品番 T1-442-TN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

バイクツーリングキャンプでバイクの積載量に悩んでいるあなたに送る、2ルーム構造のコンパクトなワンポールテントです。
ワンポール構造を採用することで、ツーリングキャンプの際にバイクに積みやすい直径14cm×長さ50cmのコンパクトサイズを実現しました。
設営時には広々眠れる寝室と、テーブルの置ける前室を実現し、すべてのライダーのために充実したバイクツーリングソロキャンプを応援します。

付属品ペグ、ロープ、キャリーバッグ 材質テント生地:68D ポリエステル(PUコーティング) タン 収納サイズ(約)直径14×長さ50cm 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:約290×290×183 材質(ポール)アルミ合金 収納時寸法(cm)(約)直径14×長さ50 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約255×133×183 総質量(kg)約2.6 収容人数1名
注意
※(最低耐水圧)フライシート:2000mmフロア:3000mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする