盤用キャビネット FX

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 有効深さ(mm)(ドア下)100、(ハンドル下)80 基板寸法(mm)1020×370 ベージュ(マンセル5Y7/1) 注文コード52639335 品番FX1145-12
参考基準価格(税別)¥53,500 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は有効深さ・基板寸法・色など1062種類から選べます 他の種類を見る

屋内用露出型盤用キャビネット

有効深さ(mm)(ドア下)100、(ハンドル下)80 材質鉄板製 保護等級IP2XD ベージュ(マンセル5Y7/1) 質量(kg)27.5 使用ハンドルKH-117F(キー付平面ハンドル大) 基板寸法(mm)1020×370 構造額縁構造 使用場所屋内用、露出形 ドア片扉 キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、前面枠1.6 取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付 キャビネット寸法(mm)1100×450×120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする