ワンタッチテント

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 タン 注文コード52639389 品番T2-629-TN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

設営・撤収が簡単な寝室用ワンタッチテントです。
ポールを組み立てる作業や、テントにポールを通すような作業は一切不要。
袋からテントを取り出し、足を広げてロープを引くだけでテントが完成します。
気軽にキャンプを始めてみたい、キャンプフェスやツーリングで設営の時間がもったいない、キャンプの時間はできるだけ遊びに使いたい、そんなあなたにぴったりなテントです。
シングルウォールを採用し軽量性、取扱いやすさに優れたベーシックモデル。
2人でゆったり快適に使用できるサイズ設計、内側から換気調節しやすい大型窓など随所に使いやすさの工夫を施しています。

付属品トップシート、ペグ、ロープ、キャリーバッグ 材質トップ:66Dポリエステル、(フロア)ポリエチレン タン 収納サイズ(約)W70×D19×H19cm 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:約230×150×117 材質(ポール)グラスファイバー 耐水圧(mm)アウターテント:(最低)1500 収納時寸法(cm)(約)W70×D19×H19 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約225×145×105 総質量(kg)約3 収容人数大人2名

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする