画像準備中

ゴールドキャスター SJ(ウレタン車輪 B入り) ストッパー付

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 車上渡し 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52639853 品番 SJ-65UB-S
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

金具・車輪のバリエーションが豊かで、電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで、用途もワイド。
ステンレスや静音タイプもあります。

車輪径(Φmm)65 許容荷重(kg)70 取付座(mm)70×58 取付ピッチ(mm)55×42 取付高(mm)85 材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り) 仕様ストッパー付 材質スチール 軸径(Φmm)8 形状自在車S 荷重種別中・軽荷重 タイプ中軽荷重 ベアリング有り ストッパー回転ストッパー 取付穴径d(mm)8.8 偏心E(mm)29 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35318412
2019-05-27
用途:
タイヤキャリアの補修
医療・福祉・介護関連業

ベアリング無し50mmからベアリング有り75mmに交換。タイヤ4本載せてもスムーズに、静か動きます。

対象商品:
35318403
2016-04-29
用途:
稼働クローゼットのキャスターの取り替え

車軸の方に ベヤリングが入っているのか 疑問
ストッパーがないものは 車軸にベヤリング入っているけど。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする