グランドシート

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 対応(2人用) 注文コード52639949 品番GS2-564-GY
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は対応など4種類から選べます 他の種類を見る

DODテントのサイズに合わせて設計されたグランドシートです。ショックコードで簡単に設置ができ、厚手の生地でテントを汚れや水濡れからしっかり守ります。
厚手でしなやかなポリエステル生地を採用しており、ブルーシートのようにカサカサしません。<br.テントへの浸水を防ぐグランドシートは、耐水圧5000mmのPUコーティングを施しています。

セット内容グランドシート本体、キャリーバッグ 材質210Dポリエステル(PUコーティング) グレー 質量(g)(約)350 対応(2人用) 耐水圧(mm)最低:5000 収納時寸法(cm)(約)W41×D15×H6 寸法(幅W×奥行D)(cm)(約)190×120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする