TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 工具セット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の TONE セール
【TONEセール2020】ワイドキャビネットセット メカニック&メンテナンス用 6.35,9.5,12.7sq 559点組
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1セット(559点)
注文コード
52639957
品番
TCX96120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,040,000
工具を豊富に入組みしたこれまでで最も多い559点
用途
メカニック&メンテナンス用
セット内容
559点
質量(kg)
238
色
レッド
品番
チェスト:WSW116R、キャビネット:WSW207R
差込角(mm)
6.35、9.5、12.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ワイドトップチェスト:851×486×489、ワイドローラーキャビネット:861×498×1000
キャスター径(Φmm)
127
総耐荷重(kg)
静止時:700、移動時:550
引出し耐荷重(kg)
45