DOD(ディーオーディー)
テントマット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
対応
5人用
注文コード
52640019
品番
MA5-520
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
対応
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
テント内をさらに快適な空間にするインナーマット。クッション材を挟み込んでいるので地面の凸凹を吸収し、また、断熱効果もあり地面からの冷えを軽減します。
付属品
キャリーバッグ
材質
210Dポリエステル(PUコーティング)、ポリエチレン
質量(kg)
(約)2.9
色
グレー
対応
5人用
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
(約)290×260×6
収納時寸法(cm)
(約)W90×D20×H39