DOD(ディーオーディー)
DOD(ディーオーディー)の イベント・ノベルティ・行楽用品
DOD(ディーオーディー)の アウトドア・行楽用品
DOD(ディーオーディー)の テント/タープ
ワンポールテントRX(M)用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D)(cm)
(約)280×140
注文コード
52640055
品番
MA3-952-BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
テント内をさらに快適な空間にするインナーマット。クッション材を挟み込んでいるので地面の凸凹を吸収し、また、断熱効果もあり地面からの冷えを軽減します
付属品
マット、キャリーバッグ
材質
210Dポリエステル(PUコーティング)、ポリエチレン
色
ブラウン
対応
ハーフマット
収納サイズ
(約)W70×D13×H35cm
寸法(幅W×奥行D)(cm)
(約)280×140
総質量(kg)
約1.6