DOD(ディーオーディー)
DOD(ディーオーディー)の イベント・ノベルティ・行楽用品
DOD(ディーオーディー)の アウトドア・行楽用品
DOD(ディーオーディー)の テント/タープ
ワンポールテントRX(M)用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D)(cm)
(約)280×210
注文コード
52640064
品番
MA3-953-BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
テント内をさらに快適な空間にするインナーマット。クッション材を挟み込んでいるので地面の凸凹を吸収し、また、断熱効果もあり地面からの冷えを軽減します
付属品
マット、キャリーバッグ
材質
210Dポリエステル(PUコーティング)、ポリエチレン
色
ブラウン
対応
フルマット
収納サイズ
(約)W70×D20×H37cm
寸法(幅W×奥行D)(cm)
(約)280×210
総質量(kg)
約2.4