TG1-899-BK フツーノトング DOD(ディーオーディー) 52640125

TG1-899-BK フツーノトング DOD(ディーオーディー) 52640125
TG1-899-BK フツーノトング DOD(ディーオーディー) 52640125
TG1-899-BK フツーノトング DOD(ディーオーディー) 52640125

フツーノトング

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード52640125品番TG1-899-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

焚き火やBBQで活躍する普通のトングです。
DODロゴを2つに分けたら、ギザギザがちょうど良い感じで、炭や薪が掴みやすい。
シンプルな形状なので狙ったとおりに動かしやすく、小さな小枝もピンポイントで掴めます。

セット内容製品本体、キャリーバッグ材質鉄、ステンレスブラック質量(g)300長さ(cm)42寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(収納)6×44×3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする