SLPW プロズツール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52640387 品番SLPW HEXドライバー 1.5
販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ネジを緩める、締めるといった単純だが確実な作業が要求される場面において、信頼の置けるツールほど頼りになるものはありません。 リールのカスタマイズやチューニング、メンテナンス作業を確実に実行するためのツールとして開発されています。
耐摩耗性を上げるチタンコート

締付トルクが感覚的により分かりやすいDカットを施したグリップ
滑りにくいローレット加工
船上での作業も安心して行える、耐海水処理を施したビット(HEX2.5のみ)

付着した海水を洗い流しやすいグリップ(HEX2.5のみ)

当工具はリールの分解を推奨するものではありません。
工具先端は鋭利になっています。お取り扱いには十分ご注意ください。
ネジに合ったドライバーをお選びください。

用途カスタムツール 寸法(mm)対辺1.5
注意
※≪SPドライバーについて≫

※SP4.0ドライバーはマイナスネジの中心にある円形のザグリにフィットし、滑り止めとして機能するようにデザインされており、ダイワ製品の一部に使用されているスクリュー専用の特殊工具となります。 プラス頭のネジにご使用されますと、ドライバー破損の恐れがございますので、ご使用に当たりましてはご留意願います。


※当工具はリールの分解を推奨するものではありません。

※工具先端は鋭利になっています。お取り扱いには十分ご注意ください。

※ネジに合ったドライバーをお選びください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする