23RCSB カーボンクランクハンドル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52640439 品番85mm
販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

SLP WORKSのベイトリール用カーボンクランクハンドルがフルモデルチェンジ!
航空、宇宙分野で培った技術開発により実現した最高強度の炭素繊維「TORAYCAT1100G」を採用。
さらに、カーボン繊維を取りまとめる接着剤的な役割を担う複数種類の樹脂(レジン)を、ナノメートルオーダーで混合する特殊な技術により、樹脂の高性能化・高機能化を実現した東レ(株)ナノアロイテクノロジー適応材料を採用した、高強度・高剛性のカーボンハンドル。
【付属品】CRBB×4、ハンドルノブSC×2、 ハンドルロックプレート×2種、調整ワッシャー×10、 ハンドルロックプレートSC×1、工具×2種

用途カスタムパーツ 質量(g)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする