SLPW 130mmクランクハンドル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52640536 品番-
販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

巻上げトルクと感度はトレードオフの関係にあり、ハンドルアームが長い程巻上げトルクは増し、逆にハンドルアームを短くすることで感度を上げる事が出来る。
アングラーの体力的な負担も軽減し、1日を通してより安定したリトリーブを行う事が可能となります。
パワフルな巻上げや深場での使用など、モアトルクをご希望の方にお勧めです。お好みのスタイルに応じてノブをセットアップしてお楽しみください。
当ハンドルアームは、ハンドルノブが付属しません。
Sサイズノブ交換可
【対応機種】21ソルティガIC100シリーズ、18スパルタンMX IC200シリーズ、18スパルタンIC200シリーズ、18キャタリナIC150シリーズ、 17ソルティガBJ100/200シリーズ、17鏡牙100シリーズ、15キャタリナBJ200シリーズほか
【付属品】ハンドルロックプレート×2色、ナット(12mm)×左右各1、ワッシャー×8、ボールベアリング(CRBB)×4、ハンドルスクリュー(12mm)×1、 ハンドルノブスクリュー×2、ハンドルロックプレートSC×1、工具×3種類、取扱説明書

用途カスタムパーツ 質量(g)25
注意
※当ハンドルはバーチカル専用です。キャスティングでご使用されますと、クラッチ返りによるリール破損の恐れがございます。キャスティングのご使用はお控えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする