YMS-14 洗える電気毛布 YAMAZEN(山善) 52640553 YMS-14 洗える電気毛布 YAMAZEN(山善) 52640553 YMS-14 洗える電気毛布 YAMAZEN(山善) 52640553 YMS-14 洗える電気毛布 YAMAZEN(山善) 52640553 YMS-14 洗える電気毛布 YAMAZEN(山善) 52640553 YMS-14 洗える電気毛布 YAMAZEN(山善) 52640553

洗える電気毛布

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード52640553 品番YMS-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

寒い冬の夜の必需品『体が冷えて寝付きが悪い…』そんなお悩みを一気に解消!電気毛布でお布団はぽかぽかあったか。洗濯機で丸洗いができ、ダニ退治機能付き。

仕様本体丸洗いOK 材質ポリエステル100% 質量(kg)0.71 消費電力(W)55 コード長さ(m)1.9 寸法(縦×横)(mm)1400×800 寸法(cm)敷きサイズ140×80 機能ダニ退治機能付 電源(V)AC100(50/60Hz) 用途電気掛け毛布、電気敷き毛布、足元暖房、電気マット、電気ブランケット、電気ひざ掛け毛布として。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52640553
2021-03-15
用途:
車中泊等
自動車・二輪車・自転車関連業

プリウスに乗ってますが暖房に切り替えるとエンジンが頻繁に掛かってしまう為、暖房を切ってひざ掛け代わりに使用しています。
ただ100vのインバーターが必要です。
全開で使っても少し弱い気がします。

対象商品:
18937266
2019-06-13
用途:
長期出張宿泊に
株式会社須藤オルガン工房 様

冬 マンスリーなどに泊まる時、おおいに助かった。
タイマーと連動させて帰宅時にあったまっているようにしている。
来年1月も長期出張の予定、また使うことになりそうです。

対象商品:
18937266
2018-11-10
用途:
就寝用
森重農園 様 (農・林・水産業)

手軽に使える大きさはよいが表面のケバケバが抜けて困る

対象商品:
18937266
2018-01-22
用途:
就寝時布団をあっためる。
株式会社アビスタ 様

こんなに安く快適に過ごせるならもっと早く購入すればよかった。

対象商品:
18937266
2017-12-18
用途:
敷き布団に
株式会社喜田アイデイア 様 (製造業)

値段と商品ではこんなもんだろう!納得しての購入だから良いと思う

対象商品:
18937266
2017-01-05
用途:
デスクの腰巻
イビシタクシー株式会社 様 (運輸・通信業)

暖かいです。洗えます。温度コントローラーの温度センサーなどが省略されており安いです。

対象商品:
18937266
2015-10-28
用途:
車には100V・100Wまでの家電製品が使用可能のコンセントがあるので、自動車内で仮眠する時に使いたいと考えている。

車内でひざ掛けとして使用してみたが、快適であった。
小さな毛布と一緒に使って車内仮眠できそう。
行動範囲が広がる。

対象商品:
18937266
2017-11-01
用途:
事務作業等
金融・保険業

生地は薄いですが、下半身に巻くととても温かいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする