RCS ローリングフックホルダー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52640597 品番-
販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ハンドルキャップを外せば、ワンタッチで取り付け可能。エギやトラウト用のマイクロスプーンが簡単に掛けられ、移動も快適。ラン&ガン派に最適なボールベアリング内蔵のローリングフックホルダー。

用途カスタムパーツ 質量(g)8
注意
※プラグや7g以上のジグおよびスプーンは、リール本体を傷めるおそれがありますので、使用しないでください。

※取付にはハンドルパッキンをアフターパーツ(有料)としてお取り寄せのうえ、装着してください。
※ なお、22EXISTなど一部の機種においてはハンドルパッキンが不必要な機種もございます。
※ メーカーHP内にある「製品検索対応システム」を利用し、お手持ちのリールにハンドルパッキンが必要かどうかをお調べいただいたうえでご購入下さい。

※カルディア・カルディアKIX・フリームスKIXには使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする