ZILLION TW CUSTOM BODY

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52641254 品番1000XHL-SLPW
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

スプール・ハンドル・ハンドルノブが付属しないカスタム専用ボディ。
ボディ本体はマットブラックの特別仕様カラー。
基本となるボディは22 ZILLION TW HDをベースに、G1ジュラルミン製のドライブギアを採用しタフで軽快な使用感を実現。
ウォームシャフトを支持する軸受けにはボールベアリングを採用。カスタムボディ本体は7BBとなっており、 カスタムボディ本体のボールベアリングはすべてCRBBを実装しています。
ハンドルノブを4BB仕様で組み込んだ場合は、最大で12BB仕様のリールとなります。
RCSB1000サイズ(Φ34mm)スプールが対応し、スプール×ハンドル×ハンドルノブの 組み合わせで「自分仕様」の特別な1台を作りあげることができます。

用途ベイトキャスティング ブラック 質量(g)150 ベアリング7(ボール/ローラー) ギア比7.1 ドラグ力(Kg)最大:5
注意
※当機種にのみ搭載されている特別仕様パーツは修理対応を含めパーツ単体での販売は行いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする