電気柵 クイック600

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52641269 品番no.125
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

出力間隔切替機能付の小型タイプ
電池残量確認や電源の入・切から出力パターンの切替などの設定がスイッチひとつで行えます。

対象動物イノシシ・シカ・サル 付属品ゲッターアルカリ電池12V、アース棒30型、バッテリーコード、注意表示板(2枚)、取扱説明書、保証書登録カード 質量(kg)約2.7 消費電力(W)0.035/0.049(エコ回路作動時) 出力電圧(V)8200 電線長さ(m)最大600 最大消費電力(W)0.416/0.57 電源(DC-V)12 設置場所屋外

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする