CDNGFN20-100-D-H7BWZS ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGFN SMC 52641775 CDNGFN20-100-D-H7BWZS ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGFN SMC 52641775

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGFN

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 チューブ内径(Φmm)20 注文コード52641775 品番CDNGFN20-100-D-H7BWZS
参考基準価格(税別)¥38,170 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品はストローク・チューブ内径・オートスイッチ種類など141種類から選べます 他の種類を見る

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)

チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)100 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする