RCSB 1016SVスプールG1

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52642146 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

1012SVは軽量リグから重量ルアーまで幅広く快適に使用可能。超々ジュラルミン製SVスプール。
1012SV G1 / 1016SV G1はフィネスからビッグベイトまで快適に使用可能。G1ジュラルミン製超高精度SVスプール。

用途カスタムパーツ ブラック 質量(g)9 径(Φmm)スプール:34 糸巻量(lb-m)【標準(ナイロン)】14-45〜90、16-40〜80
注意
※巻糸量は目安であり、メーカー、アイテム、テンションにより異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする