SLPW ダイワ電動リール用コード各種

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52642216 品番-
在庫数量:残り3点
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別) アウトレット
¥3,8982,998
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

・SLPW スーパーパワーコード220
標準品の270cmに対し、全長を短くすることで軽量化と約10%の効率向上を果たし取回しに優れた220cmのショートタイプ。 コードの抵抗値が下がることで、高負荷時に電圧低下が生じた際に、限界域での電圧低下によるIC制御を回避する効果が上がります。
通常使用時に10%の効率アップ(スピードアップや低燃費化)があるわけではありません。
・SLPW スーパーパワーコード500
釣り座を選ばない、全長5mのロングコード。 釣り座から離れた船首や船尾位置の電源でもご使用いただけます。
・SLPW スーパーAIRコード220
多くの機種に採用されている純正コード(スーパーパワーコード270)との重量比で50%減。 手持ちの快適性を追求した極細コードでタックルの取り回しを改善。
DAIWA電動リール150〜400サイズまで対応。

用途電動リールアクセサリー 質量(g)125 対応機種シーボーグ、レオブリッツ、マグマックス、ハイパータナコンシリーズ 150〜400サイズ
注意
※・電源コードは消耗品です。使用期間「2年」もしくは使用回数「60回」を目安とした交換をおすすめします。
※ ・【コードの色分けについて】 標準品『黒』を基準に、短いコードを『赤』、長いコードを『青』としています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする