SLPW EX LTスプール2

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 糸巻き量(号-m)【標準】#0.6-200、#0.8-190、#1.0-140 注文コード52642426 品番2500S
販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は糸巻き量など10種類から選べます 他の種類を見る

ATDの特性はそのままに、初動レスポンスをさらに向上させる『ATD TYPE-L』を搭載。使用ラインに合わせ自分好みのスプールをカスタム。 19CERTATE、21LUVIAS AIRITYに装着することで簡単に「ATD-TYPE-L」へチューンアップが可能。
【対応機種】22EXIST、18EXIST、19CERTATE、23AIRITY、21LUVIAS AIRITY 各サイズに対応
1000スプールは2000ボディに装着可能ありがとうございます。
LT2500スプールについて
LT2500ノーマルスプールのFC LT機種(22EXISTはLT2500S)への装着は最大ドラグ力が異なり、使用方法によってはギアなど各部品に過負荷を与え、故障の原因となりますので装着はご遠慮ください。
【付属品】巻糸状態調整ワッシャー、取扱説明書

EX LTスプール2の取付に際しドラグノブの交換を必要とする機種はございません。

用途カスタムパーツ 質量(g)26 糸巻き量(号-m)【標準】#0.6-200、#0.8-190、#1.0-140 糸巻量(lb-m)【標準(ナイロン)】4-150、5-120、6-100 ドラグ力(Kg)最大:5
注意
※巻糸量は目安であり、メーカー・アイテム・テンションにより異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする