曜日別特売
2500 SLPW EX LTスプール2 SLP WORKS(エスエルピーワークス) 52642435

2500 SLPW EX LTスプール2 SLP WORKS(エスエルピーワークス) 52642435
2500 SLPW EX LTスプール2 SLP WORKS(エスエルピーワークス) 52642435

SLPW EX LTスプール2

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード52642435品番2500
販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ATDの特性はそのままに、初動レスポンスをさらに向上させる『ATD TYPE-L』を搭載。使用ラインに合わせ自分好みのスプールをカスタム。 19CERTATE、21LUVIAS AIRITYに装着することで簡単に「ATD-TYPE-L」へチューンアップが可能。
【対応機種】22EXIST、18EXIST、19CERTATE、23AIRITY、21LUVIAS AIRITY 各サイズに対応
1000スプールは2000ボディに装着可能ありがとうございます。
LT2500スプールについて
LT2500ノーマルスプールのFC LT機種(22EXISTはLT2500S)への装着は最大ドラグ力が異なり、使用方法によってはギアなど各部品に過負荷を与え、故障の原因となりますので装着はご遠慮ください。
【付属品】巻糸状態調整ワッシャー、取扱説明書

EX LTスプール2の取付に際しドラグノブの交換を必要とする機種はございません。

用途
カスタムパーツ
質量(g)28糸巻き量(号-m)【標準】#0.6-290、#0.8-200、#1.0-190糸巻量(lb-m)【標準(ナイロン)】4-230、6-150、8-100ドラグ力(Kg)最大:10
注意
※巻糸量は目安であり、メーカー・アイテム・テンションにより異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする