TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの シャワー用品
TOTOの シャワーホース
シャワーホース(1600mm、メタル調)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52642529
品番
THYC40LLR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ホース長さ(mm)
1600
材質
樹脂、メタル調
適合品番
TMNW40型、TMWB40型、TBW01403J、TBW01405J
ホース長さ(m)
1.6
ねじサイズ
本体側:W24山20
注意
※シャワーエルボが樹脂製の場合は取り付けられません。