コンドーテック
コンドーテックの 船舶係留
コンドーテックの ボートフェンダー
EVA フェンダー
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
型式
SHF-200
注文コード
52642644
品番
SHF-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
型式・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
摩耗性、引張り強度は抜群の強さです。
独立気泡体となっているため柔軟性に富み、吸水の心配がありません。
耐寒性、日興紫外線等に優れた効果を発揮し表面亀裂は生じません。
用途
EVAフェンダーは、防舷材として耐久性に富み抜群の強さを発揮致します。
付属品
小浮子1コ、ロープ 10×1m
長さ(mm)
540
型式
SHF-200
穴径(mm)
50
直径(mm)
125