愛和産業
愛和産業の 漁網/漁具
愛和産業の 浮子/フロート
オレンジ ハイトップ フロート 3型 片耳・2ツ耳
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
52642714
品番
AF-12-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
浮力(kg)
21
用途
定置網、海水浴場、係船などに使われています。
仕様
耳位置:片耳・2ツ耳
材質
PE樹脂
型式
AF-12-3
色
オレンジ
直径(Φmm)
360
穴径(Φmm)
23
注意
※簡易的なフロートです。耐圧はありません。使用水深0m
※商品の図は参考図になります。実際の商品とは異なります。