曜日別特売
QP-P18K クイックポジ感光基板 サンハヤト 52642950

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイックポジ感光基板

(7件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1枚仕様【基板】片面【最小パターン幅/間隔】0.2/0.2mm【現像剤】DP-10、DP-50、DP-1000、DP-M500【現像時間】20秒~材質紙フェノール(FR-1)注文コード52642950品番QP-P18K
参考基準価格(税別)¥2,350販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

クイックポジ感光基板がリニューアル。従来の「NZシーリーズ」と比べ性能は同等、露光時間が約半分に。
短時間で仕上げる事が可能になりました。
プリント基板と手軽に作成する事ができ、試作や小ロット作製に便利です。
最小パターン幅/間隔は0.2mmです。

仕様【基板】片面【最小パターン幅/間隔】0.2/0.2mm【現像剤】DP-10、DP-50、DP-1000、DP-M500【現像時間】20秒~材質紙フェノール(FR-1)本体寸法(mm)200×300×1.6t厚さ(μm)(銅箔)35波長(nm)【露光】300~450(ghi線波長)品質保持期間36ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.09MB)
注意
※現象剤は「DP-10,DP-50,DP-1000,DP-M500」いずれかをご使用下さい。
※作業時は強い光やライトを避けてください。
※冷蔵保管は行わないでください(感光基板の表面に結露が生じることがあります)。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-21
用途: 電子回路制作

改良前の製品より感光時間も半分程度になりスッキリとした仕上がりになりました。現像段階では改良前の製品と比較して色が薄く感じるかもしれませんがエッチングについては問題有りません。初めて使用される方はテストピースで感光時間のテストしたほうが良いと思います。

2025-07-31
用途: 増幅回路の製作
教育・研究機関

今回は露光曲線の紙が入っていなくて、ウェブ上にも持っているサンハヤトのライトボックスBOX-W9B用の露光曲線が掲載されてなくて露光時間をどうするか迷いました。

2025-04-21
用途: オーディオアンプの回路基板
製造業

CEM3基板で1.6mm厚があればさらに良いです。パターン形成はLED紫外線ランプの光源で問題なくできますが、穴あけの際にポンチを打つと穴の周りに剥離がおきます。ポンチを打たずに直接ドリリングできるドリルスタンドがあれば問題ないのかもしれません。

2025-05-09
用途: 試作基板
株式会社ユタカ電子製作所

以前の物より感光時間は短くて良いのと、現像時間が早い気がします。
専用現像剤と組み合わせて簡単な基板がすぐできる点ありがたい。

2024-11-01
用途: 回路基板

耐熱性、耐圧性とも優れているので、いつも利用させてもらっています。新版になってから、作業時間も短縮できるようになりました。

対象商品 : 52643126
2024-02-10
用途: 面実装基板の作成

サンハヤトさんから昨年感光剤の変更に伴うサンプルを頂き、そのレポートを行っております。その1つに感光剤が以前は緑掛かってましたが、今回のサンプルは無色の為にエチング後に銅箔色がそのまま出てきてしますので、感光剤を取り除く作業を忘れてしまう心配があるレポートをしていました。今回初めて変更後の基板を購入しましたら、従来通り緑色になってましたので安心しました、又変更された感光剤は以前より簡単に拭き取りが出来るようになり喜んでおります。

1が参考にしています
2025-05-09
用途: 電子回路の作成
農・林・水産業

レジストの塗布厚むら。今回購入して使用しているもの(製造日2024.06.12)は基板の四周が約5㎜幅の範囲でレジストの厚みが厚くなってしまっている。通常の露光では現像時にこの範囲のレジストが溶けきらず、エッチングがなされなくて不良基板となってしまう。現在は覆い焼きの手法でこの部分だけ露光時間を伸ばし何とか凌いでいる。以前のNZシリーズではこんなことは一度もなかった。このQPシリーズでも基板の全面にわたり均一な塗布厚の製品の提供を望む。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする