48-22-8311 PACKOUT ベルト付き10インチタフトートバッグ ミルウォーキーツール 52643327 48-22-8311 PACKOUT ベルト付き10インチタフトートバッグ ミルウォーキーツール 52643327 48-22-8311 PACKOUT ベルト付き10インチタフトートバッグ ミルウォーキーツール 52643327 48-22-8311 PACKOUT ベルト付き10インチタフトートバッグ ミルウォーキーツール 52643327 48-22-8311 PACKOUT ベルト付き10インチタフトートバッグ ミルウォーキーツール 52643327 48-22-8311 PACKOUT ベルト付き10インチタフトートバッグ ミルウォーキーツール 52643327

PACKOUT ベルト付き10インチタフトートバッグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52643327 品番48-22-8311
販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

PACKOUT(TM) モジュラーシステムの10インチトートシリーズ
1680Dと1800Dバリスティック素材を使用したプロ品質バッグ
究極な耐久性、優れたデザイン

質量(kg)3.5 耐荷重(kg)23 ポケット数35 外寸法・幅(mm)254 外寸法・高さ(mm)318 外寸法・奥行(mm)305

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする