ミルウォーキーツール
ミルウォーキーツールの 物品棚/収納用品
ミルウォーキーツールの ツールボックス/ツールバッグ
ミルウォーキーツールの 帆布製
PACKOUT カバー付き15インチタフトートバッグ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52643336
品番
48-22-8316
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
PACKOUT(TM) モジュラーシステムの15インチトートシリーズ
1680Dと1800Dバリスティック素材を使用したプロ品質バッグ
究極な耐久性、優れたデザイン
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
254×457×503
長さ(mm)
457
幅(mm)
(外寸)254
質量(kg)
4.9
高さ(mm)
503
耐荷重(kg)
23
ポケット数
65