セット内容M18 FIW2F38-0X0 JP、M12 FRAIWF38-0B JP、M12 HB2.5 JP、M18 B5 JP、M12-18FC JP、48-22-8450
電圧(V)M12 FRAIWF38-0B JP:12、M18 FIW2F38-0X0 JP:18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])M12 FRAIWF38-0B JP:0〜1550/0〜2300/0〜3000、M18 FIW2F38-0X0 JP:0〜800/0〜1650/0〜2400/0〜1000
ねじ締め能力M12 FRAIWF38-0B JP:最大M16、M18 FIW2F38-0X0 JP:最大M18
アンビル3/8インチ(9.5mm)
トルク(N・m)M12 FRAIWF38-0B JP:90/160/270、M18 FIW2F38-0X0 JP:102/203/339
締付能力(ナット)M12 FRAIWF38-0B JP:最大M16、M18 FIW2F38-0X0 JP:最大M18
適合バッテリーM12 FRAIWF38-0B JP:M12 REDLITHIUM ION、M18 FIW2F38-0X0 JP:M18 REDLITHIUM ION
打撃数(bpm)M12 FRAIWF38-0B JP:0〜1350/0〜2700/0〜3600、M18 FIW2F38-0X0 JP:0〜1000/0〜2400/0〜3500