CDNGGN20-100-D-H7A1L ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGGN SMC 52643394 CDNGGN20-100-D-H7A1L ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGGN SMC 52643394

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGGN

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 チューブ内径(Φmm)20 注文コード52643394 品番CDNGGN20-100-D-H7A1L
参考基準価格(税別)¥41,030 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はストローク・チューブ内径・オートスイッチ種類など24種類から選べます 他の種類を見る

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)

チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)100 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする