406mm(16インチ)チェーンソー用ガイドバー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52643397 品番4932480174
販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

適合機種:M18 FCHS-0G0 JP

仕様チェーンゲージ:1.1mm、チェーンリンク数:56 チェーンピッチ(mm)9.5 ガイドバー長さ(mm)406
注意
※ 製品梱包は画像と異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする