※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKSL-R 一旦停止レバー右勝手(反時計回り) トーヨーカネツ 52643449 TKSL-R 一旦停止レバー右勝手(反時計回り) トーヨーカネツ 52643449 TKSL-R 一旦停止レバー右勝手(反時計回り) トーヨーカネツ 52643449 TKSL-R 一旦停止レバー右勝手(反時計回り) トーヨーカネツ 52643449 TKSL-R 一旦停止レバー右勝手(反時計回り) トーヨーカネツ 52643449

一旦停止レバー右勝手(反時計回り)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード52643449 品番TKSL-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

おっと、危ない!
あなたの職場や仕事場に、危険な場所(箇所)はありませんか?
わかってはいても、やっぱり危険。そんな、安全確認の必要なところに一旦停止レバーを設置することで、事故の防止・安全管理に役立ちます。

用途フォークリフトの通路、高電圧受電盤、薬毒物保管庫、公園、運動施設の出入口に 長さ(mm)支柱中心からレバー先端まで:500 高さ(mm)(地面からレバー芯まで)900 塗装色黄色 固定方法アンカーボルト×4本(10.5Φ) 自重(kg)約16 作動範囲90度
関連資料:(0.14MB)(0.1MB)
注意
※固定用のアンカーボルトは付属しておりません、別途ご購入頂く様お願い致します。
※設置の際は必ずアンカーボルトで固定してお使い下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【一旦停止レバー】事故防止・安全管理に役立つ設備

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする