マイクロソフト
マイクロソフトの パソコン・タブレットPC・スマートフォン
マイクロソフトの ノートPC
Surface Laptop Go 3 (CPU: Core i5/メモリ:8GB/ストレージ:128GB/ODDなし/Windows11/12.4型/FPR電源ボタン:なし/プラチナ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52643537
品番
XJD-00005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
ストレージ
リムーバブルUFS ドライブ: 128 GB
仕様
【ネットワークと接続】Wi-Fi 6E:802.11ax 対応、Bluetooth(R) ワイヤレス 5.1 テクノロジ
セット内容
Surface Laptop Go 3、39W 電源アダプター、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関する書類
センサー
環境光センサー
メモリー
8GB
コントラスト比
ディスプレイ:1000:1
ディスプレイ
(タッチ)10 点マルチタッチ、(タッチスクリーン)12.4インチ PixelSense(TM)ディスプレイ、(縦横比)3:2、(色の設定)sRGB、エンハンス
解像度
ディスプレイ:1536×1024 (148 PPI)
保証期間
1 年間のハードウェア保証
使用CPU
第 12 世代 Intel(R) Core(TM) i5-1235U プロセッサ
外観
トップカバー: 陽極酸化アルミニウム、ベース:アルミニウム、ポリカーボネート複合樹脂およびグラスファイバー素材、30% の再生素材を使用10、色: プラチナ
OS
Windows11
セキュリティ
エンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ、指紋認証機能付き電源ボタンによる Windows Hello サインインでエンタープライズグレードの保護 (Surface Laptop Go 3 i5/8 GB/128 GB には指紋認証機能付き電源ボタンは搭載されていません)、Windows 11 Secured-core PC
明るさ
ディスプレイ:最大 320 nits (標準)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポート
USB-C(R) 3.2 (データ、DisplayPort と充電に対応)、USB-A 3.1、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface Connect ポート
カメラ仕様
720p HD フロント カメラ
内蔵グラフィックス
Intel(R) Iris(R) Xe グラフィックス
対応ソフトウェア
Windows 11 Pro、Microsoft 365 Apps 搭載、Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版
オーディオ
Voice Clarity付きの dual far-field スタジオ マイク、Dolby(R) Audio(TM) Premium 搭載 Omnisonic(R) スピーカー
駆動時間(時間)
バッテリー:通常のデバイス使用で最長15
バッテリー容量(Wh)
(公称)41、(最小)40
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。