仕様【ネットワークと接続】Wi-Fi 6E:802.11ax 対応、Bluetooth(R) ワイヤレス 5.1 テクノロジ
セット内容Surface Laptop Go 3、39W 電源アダプター、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関する書類
センサー環境光センサー
コントラスト比ディスプレイ:1000:1
メモリー容量16GB
ディスプレイ(タッチ)10 点マルチタッチ、(縦横比)3:2、(色の設定)sRGB、エンハンス
解像度ディスプレイ:1536×1024 (148 PPI)
保証期間1 年間のハードウェア保証
外観トップカバー: 陽極酸化アルミニウム、ベース:アルミニウム、ポリカーボネート複合樹脂およびグラスファイバー素材、30% の再生素材を使用10、色: プラチナ
セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ、指紋認証機能付き電源ボタンによる Windows Hello サインインでエンタープライズグレードの保護 (Surface Laptop Go 3 i5/8 GB/128 GB には指紋認証機能付き電源ボタンは搭載されていません)、Windows 11 Secured-core PC
明るさディスプレイ:最大 320 nits (標準)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートUSB-C(R) 3.2 (データ、DisplayPort と充電に対応)、USB-A 3.1、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface Connect ポート
カメラ仕様720p HD フロント カメラ
SSDリムーバブルソリッド ステート ドライブ (SSD): 256 GB
内蔵グラフィックスIntel(R) Iris(R) Xe グラフィックス
対応ソフトウェアWindows 11 Pro、Microsoft 365 Apps 搭載、Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版
オーディオVoice Clarity付きの dual far-field スタジオ マイク、Dolby(R) Audio(TM) Premium 搭載 Omnisonic(R) スピーカー
駆動時間(時間)バッテリー:通常のデバイス使用で最長15
バッテリー容量(Wh)(公称)41、(最小)40