両面ソーラーパネル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード52643695 品番RSP220DT-G1-JP
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

Renogyの最新イノベーションである220Wの両面型ソーラーパネルは、両面から光を受けることにより、従来のソーラーパネルよりも最大30%多いエネルギー出力を提供し、ご自宅のみならず、船舶やRVの用途に最適なソーラーパネルの1つです。プレミアムなA+グレードのモノシリコンソーラーセル、PERC技術、ハーフセル、10本のバスバー設計、バイパスダイオードネットワークを搭載し、高いセル変換効率とソーラーパネル出力を維持します。過酷な環境下でも電力を供給できる優れたオプションです。
【主なご利用場面】
サイズは「1547x763x30 mm」の大きさで、光の反射が利用してパネル裏面の発電ができるサンルームや、ソーラーカーポートでの利用に最適です。
【1日の発電量目安】
1日の発電量の目安は880whです。※バッテリーの残量、チャージコントローラータイプまたは日照条件等によって異なります。
【最大出力動作電圧・電流】
最大出力動作電圧 (Vmp)は18.78V、最大出力動作電流 (Imp)は12.24Aです。
【両面設計による出力量増加】
両面から光を受けることにより、Renogy220W両面ソーラーパネルは従来のソーラーパネルに比べ最大30%多いエネルギー出力を提供できます。
【積雪に強い設計】
パネル両面で発電可能な設計により、パネルがより早く温まり、積雪を効果的に除去することができます。また、表面に積雪が残っている場合でも、裏面の発電が可能なため、通常のソーラーパネルよりも、継続したソーラー充電を可能にします。
【取り付けが簡単】
裏面に20個の穴があり、オフグリッドのアプリケーションに最適なRV、屋根、キャビン、ヨット、サンルームなどのマウントや固定が迅速にできます。設置にはRenogyのソーラーパネル設置架台、Z字型ブラケットと一緒に使用することをお勧めします。これらのアクセサリーを使用することで、太陽光パネルから最大限の発電効率を得ることができます。
<信頼性>
A+グレードのモノシリコンソーラーセル/PERC技術、ハーフセル、10本のバスバー設計/PTC 評価トップランク/ホットスポット無し
<耐久性>
耐久性の高いIP68規格のジャンクションボックス/最大風荷重2400Pa、最大積雪荷重5400Pa

仕様【最大出力】220W【最大出力動作電圧 (Vmp)】18.78V【最大出力動作電流 (Imp)】12.24A【短絡電流 (Isc)】13.41A【開放電圧 (Voc)】21.86V 寸法(mm)1547×763×30 質量(kg)12.7 作動温度(℃)-40〜85
取扱説明書:(1MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品説明動画

【RENOGY】両面ソーラーパネル 115W/220W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする