※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

High Durability Series MGPM20-50Z-M9BL-XC4A

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52643765 品番MGPM20-50Z-M9BL-XC4A
参考基準価格(税別)¥30,360 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

●イドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減
●省スペース化を実現:ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減

ストローク(mm)50 スイッチオートスイッチあり 使用圧力(MPa)0.15〜1.0 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受け ポートねじの種類Rc オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付【ピストンロッド部】ルブリテーナ2個付【ガイドロッド部】ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20〜50μm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする