河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 盤用キャビネット
R形キャビネット NCBX
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52643867
品番
NCBX3030-12
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
施工が楽な軽量キャビネットで、通信機器用の盤に最適
有効深さ(mm)
(ドア下)90、(ハンドル下)70
材質
鉄板製
保護等級
IP44
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
質量(kg)
5
使用ハンドル
KH-84Fパッキン付(キー付平面ハンドル小)
基板寸法(mm)
220×220
キャビネット寸法(mm)
300×300×120
構造
水切・防水・パッキン付
使用場所
屋内外兼用、露出形
ドア
片扉
キャビネット板厚(mm)
ドア1.2、ボデー1.2
取付基板
木製基板 15mm/方眼目盛付