トールワゴン High・幅20cm×高さ165cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 マットホワイト 注文コード52644237 品番NWH-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

◎丈夫なスチール製の「すき間収納ラック」です。
◎すき間に収まると正面からモノが見えず、
スッキリきれい。
◎両サイドはオープンなので中の物が見やすく、
出し入れもしやすい。
◎上質で落ち着いた雰囲気のあるマット塗装。
インテリアに馴染み、お部屋のアクセントにも。

用途キッチン・サニタリー収納 材質【前後パネル】スチール/粉体塗装、【棚】スチール/粉体塗装、【ガード】スチール丸棒/粉体塗装、【前後パネルキャップ】PP樹脂、【把手】ABS樹脂/溶剤塗装、【ねじ】ステンレス、【ねじキャップ】PE樹脂、【キャスター】スチール・ウレタン巻き車輪 質量(kg)9.45 マットホワイト 棚板耐荷重(kg)10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×577×1654 総耐荷重(kg)50
注意
◎当商品はお客様組立商品です。組立にはプラスドライバーが必要ですが工具類は付属しておりません。
◎転倒の恐れがありますので、すき間以外では、ご使用にならないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,100 / 税込 ¥3,410
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,600 / 税込 ¥5,060
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする