MPP2-40 木目調ラック モクメタル 置きタイプ・幅40cm TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 52644334 MPP2-40 木目調ラック モクメタル 置きタイプ・幅40cm TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 52644334 MPP2-40 木目調ラック モクメタル 置きタイプ・幅40cm TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 52644334

木目調ラック モクメタル 置きタイプ・幅40cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52644334 品番MPP2-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

◎工具不要で組立簡単
◎耐荷重10kg/棚板1枚あたり
◎段差のある所でも調整可能なアジャスター付き
◎下棚の位置は3段階で調整可能
◎キッチン・リビング・玄関周りなど生活の
様々なシーンで自在にお使い頂けます。

用途キッチン・リビング収納 材質【フレーム・パイプ】ステンレス、【フレーム・樹脂部】PP、【棚・金属部】溶融亜鉛鍍金カラー鋼板、【棚・樹脂部】PP、【アジャスター・ネジ】ステンレス、【アジャスター・樹脂部】PP、【つまみネジ・ネジ】ステンレス、【つまみネジ・樹脂部】ナイロン 質量(kg)1.64 棚板耐荷重(kg)10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×240×500 棚寸法(幅W×奥行D)(mm)401×210
注意
◎火の近くには置かないで下さい。
◎棚以外の用途で使用しないで下さい。
◎棚の制限荷重をお守りください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,600 / 税込 ¥2,860
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,100 / 税込 ¥3,410
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする