単品画像

MTP2-55 木目調ラック モクメタル つっぱりタイプ・幅55cm TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 52644359 MTP2-55 木目調ラック モクメタル つっぱりタイプ・幅55cm TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 52644359 MTP2-55 木目調ラック モクメタル つっぱりタイプ・幅55cm TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 52644359

木目調ラック モクメタル つっぱりタイプ・幅55cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52644359 品番MTP2-55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

◎工具不要で組立簡単
◎耐荷重10kg/棚板1枚あたり
◎棚板の位置は5cm間隔で調整可能
◎棚板2枚のうち1枚は縦方向にも取り付け可能。
マグネットツールと組み合わせてボードと
してもお使い頂けます。

用途キッチン収納 材質【支柱・パイプ】アルミ、【支柱・金具】ステンレス、【支柱・樹脂部】PP・PE・ABS・ナイロン、【棚・金属部】溶融亜鉛鍍金カラー鋼板・ステンレス、【棚・樹脂部】PP 質量(kg)2.7 棚板耐荷重(kg)10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)556×261×554〜900 棚寸法(幅W×奥行D)(mm)552×222
注意
◎取付場所の強度を事前に十分ご確認下さい。
◎支柱の取り付け時、接地面は必ず拭き掃除してください。
◎火の近くには設置しないで下さい。
◎接地面が不安定な場所での取り付けはおやめください。
◎定期的に支柱の緩みが無いかご確認下さい。
◎棚の制限荷重をお守り下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,600 / 税込 ¥2,860
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,100 / 税込 ¥3,410
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする