とうしょう
とうしょうの AV家電
とうしょうの オーディオ
とうしょうの スピーカー
ポータブルミュージックスピーカー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52644429
品番
TMB-009BT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
クロックラジオ付きのポータブルミュージックスピーカー。LINE INポート付きで外部から音声入力が可能。
用途
スピーカーとして。イベントやホームパーティー、アウトドアなどに。ミニスピーカー/時計機能/アラーム機能/クロックラジオ付き/Bluetooth送受信機(切替式)付属/おしゃれ/北欧/海外/ユニーク/SF/プレゼント/ギフト/クリスマス/誕生日/ミュージック/癒し/リラックス
仕様
(ラジオ)ワイドFM
質量(g)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
8.5×7.5×8.5
充電時間(時間)
1
電源コード(cm)
80
運転時間(時間)
6