DVDカラオケ全集100 BEST HIT SELECTION

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード52644465 品番VOL-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

懐かしの曲から最近の曲まで、100曲を収録した人気のDVDカラオケ全集。演歌、ポップス、オールディーズ、グループサウンズ、フォーク等カラオケの人気曲をセレクト。雰囲気が良いオリジナルのイメージ映像。
画面に合わせて見やすくしたテロップ。臨場感ある高い音質。十字キーや番号ボタンで簡単選曲。カラオケボックスを感じさせるクオリティの高い音源。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×19×4 質量(kg)0.489 セット内容DVD5枚セット 画面サイズ4対3 音声1.日本語 リニアPCM方式 再生可能時間361分 タイプVOL-7 用途カラオケや忘年会などに。 仕様字幕数(言語名):なし
注意
※本商品に歌(ボーカル音声)は収録されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする