荒川技研工業
荒川技研工業の 内装商品
荒川技研工業の レール
荒川技研工業の ピクチャーレール
天井ボード取付用ワイヤーグリッパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
耐荷重(kg)
ワイヤーΦ0.6:3、Φ0.8:5
仕上
ニッケルメッキ
注文コード
52644526
品番
AMT-5
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重・仕上
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ボードアンカーを使用して天井ボードに取付けします。余分なワイヤーは天井裏に送り込めます。
材質
真鍮(化粧カバー:PP)
耐荷重(kg)
ワイヤーΦ0.6:3、Φ0.8:5
仕上
ニッケルメッキ
適合径(Φmm)
ワイヤー/0.6、0.8