荒川技研工業
荒川技研工業の 内装商品
荒川技研工業の レール
荒川技研工業の ピクチャーレール
天井ボード取付用ワイヤーグリッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
耐荷重(kg)
ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10
仕上
クローム
注文コード
52644560
品番
AT-5
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重・仕上
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ボードアンカーを使用して天井ボードに取付けします。余分なワイヤーは天井裏に送り込めます。
材質
真鍮
耐荷重(kg)
ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10
仕上
クローム
適合径(Φmm)
ワイヤー/1.0、1.2