荒川技研工業
荒川技研工業の 内装商品
荒川技研工業の レール
荒川技研工業の ピクチャーレール
天井埋め込み用ワイヤーグリッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52644569
品番
BS-27
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
天井ボード裏の吊りボルトを利用して天井に埋め込むタイプの製品です。
用途
ワッシャーとナットが各2個付属します。
材質
ステンレス、真鍮、スチール
耐荷重(kg)
ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30
仕上
ニッケルメッキ、ユニクロメッキ
適合径(Φmm)
ワイヤー/1.0、1.2、1.5