荒川技研工業
荒川技研工業の 内装商品
荒川技研工業の レール
荒川技研工業の ピクチャーレール
天井埋め込み用ワイヤーグリッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52644578
品番
SF-27
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
天井ボード裏の吊りボルトを利用して天井に埋め込むタイプの製品です。
用途
ワッシャーとナットが各2個付属します。
材質
ステンレス、亜鉛ダイカスト、スチール
耐荷重(kg)
ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70
仕上
サテン、サチライトニッケルメッキ、ユニクロメッキ
適合径(Φmm)
ワイヤー/1.5、2.0、2.5