荒川技研工業
荒川技研工業の 内装商品
荒川技研工業の レール
荒川技研工業の ピクチャーレール
天井埋め込み用ワイヤーグリッパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52644587
品番
MF-27
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
天井ボード裏の吊りボルトを利用して天井に埋め込むタイプの製品です。
用途
ワッシャーとナットが各2個付属します。
材質
ステンレス、真鍮、スチール
耐荷重(kg)
100
仕上
梨地ニッケルメッキ、ユニクロメッキ
適合径(Φmm)
ワイヤー/3.0